IDEC(和泉電気)
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターン形 LED)
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュターンロック
取付穴径(Φmm)
30
受金
BA9S
内容量
1個
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59760565
AJLN31102DNA
2b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760574
AJLN31102DNG
2b
緑
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760583
AJLN31102DNR
2b
赤
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760601
AJLN31102DNY
2b
黄
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760617
AJLN31111DNA
1a1b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760626
AJLN31111DNG
1a1b
緑
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760635
AJLN31111DNR
1a1b
赤
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760653
AJLN31111DNY
1a1b
黄
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760662
AJLN31120DNA
2a
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760671
AJLN31120DNG
2a
緑
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760687
AJLN31120DNR
2a
赤
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760705
AJLN31120DNY
2a
黄
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760714
AJLN31602DNA
2b
アンバー
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760723
AJLN31602DNG
2b
緑
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
98日以内出荷
返品不可
59760732
AJLN31602DNR
2b
赤
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760757
AJLN31602DNY
2b
黄
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760802
AJLN31611DNA
1a1b
アンバー
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760811
AJLN31611DNG
1a1b
緑
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
98日以内出荷
返品不可
59760827
AJLN31611DNR
1a1b
赤
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760845
AJLN31611DNY
1a1b
黄
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760881
AJLN31620DNA
2a
アンバー
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760897
AJLN31620DNG
2a
緑
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
98日以内出荷
返品不可
59760906
AJLN31620DNR
2a
赤
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760924
AJLN31620DNY
2a
黄
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59760985
AJLN31622DNR
2a2b
赤
AC100/110
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761003
AJLN32202DNA
2b
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761012
AJLN32202DNG
2b
緑
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761021
AJLN32202DNR
2b
赤
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761046
AJLN32202DNY
2b
黄
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761055
AJLN32211DNA
1a1b
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761064
AJLN32211DNG
1a1b
緑
AC/DC24
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761073
AJLN32211DNR
1a1b
赤
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761091
AJLN32211DNY
1a1b
黄
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761116
AJLN32220DNA
2a
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761125
AJLN32220DNG
2a
緑
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761134
AJLN32220DNR
2a
赤
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761152
AJLN32220DNY
2a
黄
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761161
AJLN32222DNR
2a2b
赤
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761177
AJLN32602DNA
2b
アンバー
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761186
AJLN32602DNG
2b
緑
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
98日以内出荷
返品不可
59761195
AJLN32602DNR
2b
赤
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761213
AJLN32602DNY
2b
黄
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761256
AJLN32611DNA
1a1b
アンバー
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761265
AJLN32611DNG
1a1b
緑
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
98日以内出荷
返品不可
59761274
AJLN32611DNR
1a1b
赤
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761292
AJLN32611DNY
1a1b
黄
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761344
AJLN32620DNA
2a
アンバー
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761353
AJLN32620DNG
2a
緑
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
98日以内出荷
返品不可
59761362
AJLN32620DNR
2a
赤
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59761387
AJLN32620DNY
2a
黄
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ