IDEC(和泉電気)
Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59779447
AL8H-A11A
照光式
オルタネイト
アンバー
長角
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59779456
AL8H-A11G
照光式
オルタネイト
緑
長角
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59779465
AL8H-A11R
照光式
オルタネイト
赤
長角
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
59779483
AL8H-A11Y
照光式
オルタネイト
黄
長角
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59779544
AL8H-M11A
照光式
モメンタリ
アンバー
長角
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
59779553
AL8H-M11G
照光式
モメンタリ
緑
長角
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59779562
AL8H-M11R
照光式
モメンタリ
赤
長角
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
47977836
AL8H-A11JW
-
オルタネイト
ピュアホワイト
-
8(0~0.2)
¥
1,070
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47977845
AL8H-M11JW
-
モメンタリ
ピュアホワイト
-
8(0~0.2)
¥
1,010
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59779587
AL8H-M11Y
照光式
モメンタリ
黄
長角
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59779474
AL8H-A11W
照光式
オルタネイト
乳白
長角
8
オープン
取扱い終了
返品不可
59779571
AL8H-M11W
照光式
モメンタリ
乳白
長角
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください