アンプ内蔵小型光電スイッチ コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用)

アンプ内蔵小型光電スイッチ コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用) - IDEC(和泉電気)
種類コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用)芯数4内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60406674SA9Z-CM8K-4L2ライトアングル2
オープン2,498
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り5点です
60406683SA9Z-CM8K-4L5ライトアングル5
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60406692SA9Z-CM8K-4S2ストレート2
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
60406701SA9Z-CM8K-4S5ストレート5
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする