IDEC(和泉電気)
アンプ内蔵小型光電スイッチ 同軸偏光回帰反射形 (透明体検出タイプ)
種類
アンプ内蔵型
検出対象
透明体
検出光
標準
光色
赤
ヘッド形状
角
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
検出距離(mm)
保護構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60406245
SA1E-XN1
同軸偏光回帰反射形、赤色LED、感度調整機能有
1000(IAC-R10、IAC-R11使用時)
IP67(IECC60529)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60406254
SA1E-XN1-2M
同軸偏光回帰反射形、赤色LED、感度調整機能有
1000(IAC-R10、IAC-R11使用時)
IP67(IECC60529)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60406263
SA1E-XN1-5M
同軸偏光回帰反射形、赤色LED、感度調整機能有
1000(IAC-R10、IAC-R11使用時)
IP67(IECC60529)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60406272
SA1E-XN1C
同軸偏光回帰反射形、赤色LED、感度調整機能有
1000(IAC-R10、IAC-R11使用時)
IP67(IECC60529)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60406281
SA1E-XN2
同軸偏光回帰反射形、赤色LED、感度調整機能有
1000(IAC-R10、IAC-R11使用時)
IP67(IECC60529)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60406306
SA1E-XN2-5M
同軸偏光回帰反射形、赤色LED、感度調整機能有
1000(IAC-R10、IAC-R11使用時)
IP67(IECC60529)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60406315
SA1E-XN2C
同軸偏光回帰反射形、赤色LED、感度調整機能有
1000(IAC-R10、IAC-R11使用時)
IP67(IECC60529)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60406324
SA1E-XP1-2M
同軸偏光回帰反射形、赤色LED、感度調整機能有
1000(IAC-R10、IAC-R11使用時)
IP67(IECC60529)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60406333
SA1E-XP1C
同軸偏光回帰反射形、赤色LED、感度調整機能有
1000(IAC-R10、IAC-R11使用時)
IP67(IECC60529)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60406297
SA1E-XN2-2M
同軸偏光回帰反射形、赤色LED、感度調整機能有
1000(IAC-R10、IAC-R11使用時)
IP67(IECC60529)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
60406342
SA1E-XP2-2M
同軸偏光回帰反射形
1000(IAC-R10、IAC-R11使用時)、2000(IAC-R9使用時)
IP67(IEC)
¥
14,200
取扱い終了
返品不可
60406351
SA1E-XP2C
同軸偏光回帰反射形
1000(IAC-R10、IAC-R11使用時)、2000(IAC-R9使用時)
IP67(IEC)
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください