IDEC(和泉電気)
コントロールBOX エントランスハブボディ(電線管引込み用)
材質
アルミダイカスト製
寸法M(mm)
7
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60052684
HNA22
46
G3/4(A、B)
31
32
15
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60052693
HNA33
51
G1(A、B)
35
38
16
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください