IDEC(和泉電気)
コントロールBOX グランド付ハブボディ(ケーブル引込み用)
材質
アルミダイカスト製
寸法M(mm)
7
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60052702
HNAG22R13
62
G3/4
47
32
15
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60052711
HNAG22R15
62
G3/4
47
32
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60052727
HNAG22R17
62
G3/4
47
32
15
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60052736
HNAG33R18
69
G1
53
38
16
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60052745
HNAG33R20
69
G1
53
38
16
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60052754
HNAG33R22
69
G1
53
38
16
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください