曜日別特売

コントロールBOX 笠

コントロールBOX 笠 - IDEC(和泉電気)
仕様直射日光、落下物などからコントロールユニットを保護します.材質SPCC厚さ(mm)15Y7/1(半つや)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59760276AGZ-S1Y-約0.257013295
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
59760303AGZ-S2YAGA480/580用約0.4677150290
3,180
2,898
3,188(税込)
81日以内出荷
返品不可
59760312AGZ-S3YAGA680/690用約0.7287190380
4,540
3,998
4,398(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする