IDEC(和泉電気)
コントロールBOX 中板
仕様
内部配線する場合に、端子台の取付け、内部ユニット(リレー、タイマなど)の取付けに使用します.
材質
SPCC(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59760251
AGZ-P2
AGA480/580用
約0.59
270
145
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
59760267
AGZ-P3
AGA680/690用
約1.05
320
210
¥
2,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください