IDEC(和泉電気)
コントロールユニット EC形 カムスイッチ
種類
電力調整器
ハンドル色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
92
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ノッチ角度(°)
ノッチ数
適合ハンドル
操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60006326
EC-124OR-S1B
1段
45
2
S1
スプリングリターン式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006335
EC-124-P1B-C1017
1段
45
2
P1
各位置停止式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006353
EC-129-P1B-C1001
1段
90
2
P1
各位置停止式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006362
EC-129-P1B-C1002
1段
90
2
P1
各位置停止式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006371
EC-129-S1B-C1001
1段
90
2
S1
各位置停止式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006387
EC-129-Y1B
1段
90
2
Y1
各位置停止式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006396
EC-129-Y1B-C1001
1段
90
2
Y1
各位置停止式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006405
EC-129-Y1B-C1002
1段
90
2
Y1
各位置停止式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006414
EC-129-Y1B-C1013
1段
90
2
Y1
各位置停止式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006423
EC-134OR-Y1B
1段
45
3
Y1
スプリングリターン式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006432
EC-134-P1B-C1016
1段
45
3
P1
各位置停止式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006441
EC-134RO-S1B
1段
45
3
S1
スプリングリターン式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006457
EC-134RO-Y1B
1段
45
3
Y1
スプリングリターン式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006466
EC-134RR-P1B-C1008
1段
45
3
P1
スプリングリターン式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006475
EC-134RR-P1B-C1010
1段
45
3
P1
スプリングリターン式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006484
EC-134RR-S1B
1段
45
3
S1
スプリングリターン式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006493
EC-134RR-S1B-C1008
1段
45
3
S1
スプリングリターン式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006502
EC-134RR-S1B-C1010
1段
45
3
S1
スプリングリターン式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006511
EC-134RR-Y1B
1段
45
3
Y1
スプリングリターン式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006527
EC-134RR-Y1B-C1008
1段
45
3
Y1
スプリングリターン式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006536
EC-134RR-Y1B-C1010
1段
45
3
Y1
スプリングリターン式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006545
EC-134-S1B-C1005
1段
45
3
S1
各位置停止式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006554
EC-134-Y1B
1段
45
3
Y1
各位置停止式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006563
EC-134-Y1B-C1005
1段
45
3
Y1
各位置停止式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006572
EC-134-Y1B-C1016
1段
45
3
Y1
各位置停止式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006581
EC-144-Y1B
1段
45
4
Y1
各位置停止式
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008697
EC-224OR-P1B
2段
45
2
P1
スプリングリターン式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008706
EC-229-P1B-C2001
2段
90
2
P1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008715
EC-229-S1B
2段
90
2
S1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008724
EC-229-Y1B
2段
90
2
Y1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008733
EC-229-Y1B-C2001
2段
90
2
Y1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008742
EC-234OR-Y1B
2段
45
3
Y1
スプリングリターン式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008751
EC-234-P1B
2段
45
3
P1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008767
EC-234-P1B-C2004
2段
45
3
P1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008776
EC-234RR-P1B
2段
45
3
P1
スプリングリターン式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008785
EC-234RR-P1B-C2006
2段
45
3
P1
スプリングリターン式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008794
EC-234RR-S1B
2段
45
3
S1
スプリングリターン式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008803
EC-234RR-Y1B
2段
45
3
Y1
スプリングリターン式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008812
EC-234RR-Y1B-C2006
2段
45
3
Y1
スプリングリターン式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008821
EC-234-S1B-C2004
2段
45
3
S1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008837
EC-234-Y1B
2段
45
3
Y1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008846
EC-234-Y1B-C2004
2段
45
3
Y1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008864
EC-244-P1B-C2008
2段
45
4
P1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008873
EC-244-S1B-C2008
2段
45
4
S1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008882
EC-244-Y1B
2段
45
4
Y1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008891
EC-244-Y1B-C2008
2段
45
4
Y1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008907
EC-249-Y1B
2段
90
4
Y1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008916
EC-253-Y1B
2段
30
5
Y1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008925
EC-254-Y1B
2段
45
5
Y1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60008934
EC-264-Y1B
2段
45
6
Y1
各位置停止式
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ