IDEC(和泉電気)
コントロールユニット セレクタスイッチ
種類
電力調整器
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
操作部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60010045
ESN111
黒(ツマミ色)
1a-1b
45
3
矢形ツマミ操作形
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010054
ESN1K11
-
1a-1b
45
3
鍵操作形
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010072
ESN211
黒(ツマミ色)
1a-1b
45
3
矢形ツマミ操作形
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60010081
ESN2K11
-
1a-1b
45
3
鍵操作形
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60010106
ESN302
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010115
ESN311
黒(ツマミ色)
1a-1b
90
2
矢形ツマミ操作形
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010124
ESN320
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010133
ESN3K11
-
1a-1b
90
2
鍵操作形
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010142
ESN3K20
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010167
ESN411
黒(ツマミ色)
1a-1b
90
2
矢形ツマミ操作形
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010176
ESN4K11
-
1a-1b
90
2
鍵操作形
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010063
ESN1L11
黒(レバー)
1a-1b
45
3
レバー操作形
オープン
取扱い終了
返品不可
60010097
ESN2L11
黒(レバー)
1a-1b
45
3
レバー操作形
オープン
取扱い終了
返品不可
60010151
ESN3L11
黒(レバー)
1a-1b
90
2
レバー操作形
オープン
取扱い終了
返品不可
60010185
ESN4L11
黒(レバー)
1a-1b
90
2
レバー操作形
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください