曜日別特売

コントロールユニット パイロットライト

コントロールユニット パイロットライト - IDEC(和泉電気)コントロールユニット パイロットライト - IDEC(和泉電気)
種類電力調整器受金E12/15内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
レンズ色
定格絶縁電圧(V)
電球
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60009747EPN118Cトランス式約410透明600LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,440
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009756EPN118Gトランス式約410600LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,440
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009765EPN118Oトランス式約410600LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,440
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009774EPN118Rトランス式約410600LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,440
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009783EPN118Sトランス式約410600LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,440
7,398
8,138(税込)
37日以内出荷
返品不可
60009792EPN118Wトランス式約410乳白600LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,440
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009801EPN128Cトランス式約410透明600LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,440
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009817EPN128Gトランス式約410600LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,440
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009826EPN128Oトランス式約410600LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,440
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009835EPN128Rトランス式約410600LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,440
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009844EPN128Sトランス式約410600LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,440
7,398
8,138(税込)
37日以内出荷
返品不可
60009853EPN128Wトランス式約410乳白600LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,440
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009862EPNE122Gダイレクト式約34060LE-2(24V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009871EPNE122Oダイレクト式約34060LE-2(24V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009887EPNE122Rダイレクト式約34060LE-2(24V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009896EPNE122Wダイレクト式約340乳白60LE-2(24V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009905EPNE133Cダイレクト式約340透明60LE-3(30V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009914EPNE133Gダイレクト式約34060LE-3(30V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009923EPNE133Oダイレクト式約34060LE-3(30V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009932EPNE133Rダイレクト式約34060LE-3(30V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009941EPNE133Sダイレクト式約34060LE-3(30V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
60009957EPNE133Wダイレクト式約340乳白60LE-3(30V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009966EPNE166Gダイレクト式約34060LE-6(6.3V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009975EPNE166Rダイレクト式約34060LE-6(6.3V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009984EPNE166Wダイレクト式約340乳白60LE-6(6.3V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
60009993EPNE188Gダイレクト式約34060LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010002EPNE188Oダイレクト式約34060LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010011EPNE188Rダイレクト式約34060LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010027EPNE188Sダイレクト式約34060LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
37日以内出荷
返品不可
60010036EPNE188Wダイレクト式約340乳白60LE-8(18V・2W)(内蔵)
7,170
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする