IDEC(和泉電気)
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (レバー形)
種類
電力調整器
仕様
●ブロックコンタクト:一般開放形
質量(g)
約350
ボタン色
レバー色黒
操作部形状
レバー形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60010194
ETN410
1a
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010203
ETN411
1a-1b
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010212
ETN420
2a
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください