IDEC(和泉電気)
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (角形2点式)
種類
電力調整器
仕様
●ブロックコンタクト:一般開放形
ボタン色
ONボタン黒/OFFボタン赤
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接点構成
操作部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60010221
EWQN11001
約450
ON側:1a/OFF側:1b
角形2点式(自動復帰式)
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010237
EWQN11010
約450
ON側:1a/OFF側:1a
角形2点式(自動復帰式)
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010246
EWQN21000
約480
ON側:1a
角形2点式(自己保持式)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60010255
EWQN21100
約480
ON側:1a/OFF側:1b
角形2点式(自己保持式)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60010264
EWQN22000
約480
ON側:2a
角形2点式(自己保持式)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください