IDEC(和泉電気)
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (鍵操作形)
種類
電力調整器
仕様
●ブロックコンタクト:一般開放形
質量(g)
約410
ボタン色
金属製(クロームメッキ)
操作部形状
鍵操作形
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60006283
EBN501
1b
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006292
EBN510
1a
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006301
EBN511
1a-1b
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60006317
EBN520
2a
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください