IDEC(和泉電気)
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形+大形)
種類
電力調整器
仕様
●ブロックコンタクト:一般開放形
質量(g)
約700
操作部形状
大形+大形(自己保持式)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60005373
EBBN3310RY
1a
上側:赤/下側:黄
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60005382
EBBN3311BR
1a-1b
上側:黒/下側:赤
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください