フード EC1A形 コントロールボックス用

フード EC1A形 コントロールボックス用 - IDEC(和泉電気)
材質SUS厚さ(mm)1内容量1個
全8種類を絞り込む
適合
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60009345EC9Z-F1A11EC1A-11155173190
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
60009354EC9Z-F1A21EC1A-21215173190
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
60009363EC9Z-F1A31EC1A-31275173190
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
60009372EC9Z-F1A32EC1A-32250247440
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60009381EC9Z-F1A33EC1A-33250247500
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60009397EC9Z-F1A51EC1A-51、EC1A-41395173190
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60009406EC9Z-F1A52EC1A-52370247440
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60009415EC9Z-F1A53EC1A-53370247500
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする