フラッシュベゼル (L6/A6シリーズ)

フラッシュベゼル (L6/A6シリーズ) - IDEC(和泉電気)フラッシュベゼル (L6/A6シリーズ) - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
材質
タイプ
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60203866LA9Z-KS8長角形照光押ボタン・押ボタン用ガード本体:ポリアリレート樹脂/ベゼル本体:ポリアミド樹脂/パッキン:ニトリルゴム/止め板:ステンレス透明(ガード)/黒色(ベゼル)スプリングリターン長角形用
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
60203875LA9Z-S61B-ベゼル本体:ポリアミド樹脂/パッキン:ニトリルゴム/止め板:ステンレス黒色-丸形用
390
369
406(税込)
当日出荷
60203884LA9Z-S71B-ベゼル本体:ポリアミド樹脂/パッキン:ニトリルゴム/止め板:ステンレス黒色-正角形用
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
60203893LA9Z-S81B-ベゼル本体:ポリアミド樹脂/パッキン:ニトリルゴム/止め板:ステンレス黒色-長角形用
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
60203902LA9Z-SM61-ベゼル本体:アルミ/パッキン:ニトリルゴム/止め板:ステンレスアルミ色-丸形用
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする