曜日別特売

静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ

静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ - IDEC(和泉電気)静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ - IDEC(和泉電気)静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ - IDEC(和泉電気)静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ - IDEC(和泉電気)静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ - IDEC(和泉電気)静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ - IDEC(和泉電気)静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ - IDEC(和泉電気)静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ - IDEC(和泉電気)
検出方式静電容量形保護構造IP66(IEC60529)付属品取付金具質量(g)約275ケーブル長(m)2接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板内容量1個
全19種類を絞り込む
タイプ
検出距離(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
制御出力
検出距離(mm)
種類
定格絶縁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60002564DPC-1A15A直流タイプ電流/電圧動作、NPN出力15埋込形、ノーマルオープン60(本体ケースコンデンサアース)
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60002582DPC-1A15B直流タイプ電流/電圧動作、NPN出力15埋込形、ノーマルクローズ60(本体ケースコンデンサアース)
オープン
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
60002616DPC-2A25A直流タイプ電流/電圧動作、NPN出力25非埋込形、ノーマルオープン60(本体ケースコンデンサアース)
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
60002634DPC-2A25B直流タイプ電流/電圧動作、NPN出力25非埋込形、ノーマルクローズ60(本体ケースコンデンサアース)
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
06200924DPC-1A15C直流タイプ電流/電圧動作、PNP出力15埋込形、ノーマルオープン60(本体ケースコンデンサアース)
オープン
27,980
30,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
06200942DPC-1A15D直流タイプ電流/電圧動作、PNP出力15埋込形、ノーマルクローズ60(本体ケースコンデンサアース)
オープン
25,980
28,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
06200976DPC-2A25C直流タイプ電流/電圧動作、PNP出力25非埋込形、ノーマルオープン60(本体ケースコンデンサアース)
オープン
22,980
25,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
06200994DPC-2A25D直流タイプ電流/電圧動作、PNP出力25非埋込形、ノーマルクローズ60(本体ケースコンデンサアース)
オープン
22,980
25,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
60002573DPC-1A15AP直流タイプオープンコレクタ出力、NPN出力15埋込形、ノーマルオープン60(本体ケースコンデンサアース)
オープン
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
60002625DPC-2A25AP直流タイプオープンコレクタ出力、NPN出力25非埋込形、ノーマルオープン60(本体ケースコンデンサアース)
オープン
22,980
25,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
06200967DPC-2A25BP直流タイプオープンコレクタ出力、NPN出力25非埋込形、ノーマルクローズ60(本体ケースコンデンサアース)
オープン
22,980
25,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
06200933DPC-1A15CP直流タイプオープンコレクタ出力、PNP出力15埋込形、ノーマルオープン60(本体ケースコンデンサアース)
オープン
25,980
28,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
06200958DPC-1A15DP直流タイプオープンコレクタ出力、PNP出力15埋込形、ノーマルクローズ60(本体ケースコンデンサアース)
オープン
25,980
28,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
06200985DPC-2A25CP直流タイプオープンコレクタ出力、PNP出力25非埋込形、ノーマルオープン60(本体ケースコンデンサアース)
オープン
22,980
25,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
06201003DPC-2A25DP直流タイプオープンコレクタ出力、PNP出力25非埋込形、ノーマルクローズ60(本体ケースコンデンサアース)
オープン
22,980
25,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
60002591DPC-1A15E交流タイプ-15埋込形、ノーマルオープン300(本体ケースコンデンサアース)
オープン
27,980
30,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
60002607DPC-1A15F交流タイプ-15埋込形、ノーマルクローズ300(本体ケースコンデンサアース)
オープン
26,980
29,678(税込)
36日以内出荷
返品不可
60002643DPC-2A25E交流タイプ-25非埋込形、ノーマルオープン300(本体ケースコンデンサアース)
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
60002652DPC-2A25F交流タイプ-25非埋込形、ノーマルクローズ300(本体ケースコンデンサアース)
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする