電源内蔵形光電スイッチ SA1U形

電源内蔵形光電スイッチ SA1U形 - IDEC(和泉電気)電源内蔵形光電スイッチ SA1U形 - IDEC(和泉電気)電源内蔵形光電スイッチ SA1U形 - IDEC(和泉電気)電源内蔵形光電スイッチ SA1U形 - IDEC(和泉電気)
種類電源内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)消費電力(VA)3以下接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出対象
検出方式
検出光
検出距離(mm)
最大使用電圧(V)
タイマ機能
動作表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60406385SA1U-B02M不透明体距離設定反射形標準200~2000AC24~240(50/60Hz)/DC12~240共用動作表示灯:黄
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60406394SA1U-B02MT不透明体距離設定反射形標準200~2000AC24~240(50/60Hz)/DC12~240共用動作表示灯:黄
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
60406403SA1U-B02MW不透明体距離設定反射形標準200~2000DC12~24動作表示灯:黄
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60406412SA1U-D01M不透明体/透明体拡散反射形拡散光1000AC24~240(50/60Hz)/DC12~240共用動作表示灯:黄、安定表示灯:緑
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
60406421SA1U-D01MT不透明体/透明体拡散反射形拡散光1000AC24~240(50/60Hz)/DC12~240共用動作表示灯:黄、安定表示灯:緑
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60406437SA1U-D01MW不透明体/透明体拡散反射形拡散光1000DC12~24動作表示灯:黄、安定表示灯:緑
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60406446SA1U-P07M不透明体/鏡面体偏光回帰反射形標準200~7000AC24~240(50/60Hz)/DC12~240共用動作表示灯:黄、安定表示灯:緑
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
60406455SA1U-P07MT不透明体/鏡面体偏光回帰反射形標準200~7000AC24~240(50/60Hz)/DC12~240共用動作表示灯:黄、安定表示灯:緑
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60406464SA1U-P07MW不透明体/鏡面体偏光回帰反射形標準200~7000DC12~24動作表示灯:黄、安定表示灯:緑
オープン
16,980
18,678(税込)
36日以内出荷
返品不可
60406473SA1U-P07MWT不透明体/鏡面体偏光回帰反射形標準200~7000DC12~24動作表示灯:黄、安定表示灯:緑
オープン
16,980
18,678(税込)
36日以内出荷
返品不可
60406482SA1U-T50M不透明体透過形標準50000AC24~240(50/60Hz)/DC12~240共用(投光器)電源表示灯:緑、(受光器)動作表示灯:黄、安定表示灯:緑
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
60406491SA1U-T50MT不透明体透過形標準50000AC24~240(50/60Hz)/DC12~240共用(投光器)電源表示灯:緑、(受光器)動作表示灯:黄、安定表示灯:緑
オープン
14,980
16,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
60406507SA1U-T50MW不透明体透過形標準50000DC12~24(投光器)電源表示灯:緑、(受光器)動作表示灯:黄、安定表示灯:緑
オープン
16,980
18,678(税込)
36日以内出荷
返品不可
60406516SA1U-T50MWT不透明体透過形標準50000DC12~24(投光器)電源表示灯:緑、(受光器)動作表示灯:黄、安定表示灯:緑
オープン
16,980
18,678(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする