IDEC(和泉電気)
銘板 NWAQL形
材質
アルミニウム製
色
黒地
文字内容
文字なし
外形寸法(mm)
39.5×29
寸法t(mm)
0.8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60399281
NWAQL-0PN10
1セット(10個)
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399272
NWAQL-0
1個
¥
395
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください