曜日別特売

ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ)

ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ) - ニチアスナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ) - ニチアスナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ) - ニチアス

ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。
ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。
また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。

長さ(m)10透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01内容量1巻(10m)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
肉厚(mm)
最小曲げ半径(mm)
破壊圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59716352TOMBO No.9003-PFA-HG-3-0.515(常温)5.7
5,940
4,445
4,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
59716386TOMBO No.9003-PFA-HG-6-1.025(常温)5.7
15,700
12,771
14,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
59716395TOMBO No.9003-PFA-HG56PFA-HG0.535(常温)2.7
9,430
7,910
8,701(税込)
7日以内出荷
返品不可
59716404TOMBO No.9003-PFA-HG68PFA-HG1.050(常温)4.1
18,700
17,721
19,493(税込)
6日以内出荷
返品不可
59716447TOMBO No.9003-PFA-HG1619PFA-HG1.5200(常温)2.5
80,500
75,141
82,655(税込)
10日以内出荷
返品不可
59716456TOMBO No.9003-PFA-HG2225PFA-HG1.5370(常温)1.9
106,000
97,911
107,702(税込)
10日以内出荷
返品不可
59716413TOMBO No.9003-PFA-HG-10-1.080(常温)3.2
24,500
23,661
26,027(税込)
取扱停止中
返品不可
59716422TOMBO No.9003-PFA-HG-12-1.0130(常温)2.7
30,000
29,601
32,561(税込)
取扱停止中
返品不可
59716431TOMBO No.9003-PFA-HG1214PFA-HG1.0190(常温)2.2
41,900
35,541
39,095(税込)
取扱停止中
返品不可
59716361TOMBO No.9003-PFA-HG-4-1.015(常温)8.8
8,250
取扱い終了
59716377TOMBO No.9003-PFA-HG-4-0.520(常温)4.1
5,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする