布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ

布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造

ポリフィルムの表面にコロナ放電加工を施したコロナマスカー・シリーズ。
コロナ処理ポリフィルムの特長は、放電処理によりフィルムの表面に付加された微細な凸凹が、染料をタレにくくし、付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易です。

69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
テープ種類
材質(シート)
シート幅(mm)
シート長さ(m)
テープ幅(mm)
テープ地色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60092313200631 03001箱(60巻)-コロナ処理ポリフィルム30012.517
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092331200631 05501箱(60巻)-コロナ処理ポリフィルム55012.517
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092356200631 10001箱(60巻)-コロナ処理ポリフィルム100012.517
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092374200631 11001箱(60巻)-コロナ処理ポリフィルム110012.517
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092392200631 21001箱(60巻)-コロナ処理ポリフィルム210012.517
オープン75,980
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092417200632 03001箱(60巻)-コロナ処理ポリフィルム3002517
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092435200632 05501箱(60巻)-コロナ処理ポリフィルム5502517
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092453200632 07501箱(60巻)-コロナ処理ポリフィルム7502517
オープン45,980
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60092471200632 10001箱(60巻)-コロナ処理ポリフィルム10002517
オープン55,980
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092496200632 11001箱(60巻)-コロナ処理ポリフィルム11002517
オープン58,980
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092514200635 03001箱(60巻)-布グリーンコロナ処理ポリフィルム30012.517グリーン
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60092532200635 05501箱(60巻)-布グリーンコロナ処理ポリフィルム55012.517グリーン
オープン23,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
残り3点です
60092557200635 10001箱(60巻)-布グリーンコロナ処理ポリフィルム100012.517グリーン
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092575200635 11001箱(60巻)-布グリーンコロナ処理ポリフィルム110012.517グリーン
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
当日出荷
60092611200637 05501箱(60巻)-布グリーンコロナ処理ポリフィルム5502517グリーン
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092636200637 07501箱(60巻)-布グリーンコロナ処理ポリフィルム7502517グリーン
オープン58,980
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092654200637 10001箱(60巻)-布グリーンコロナ処理ポリフィルム10002517グリーン
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092697200642 03001箱(60巻)-布サンゴコロナ処理ポリフィルム3002517サンゴ(ピンク)
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092715200642 05501箱(60巻)-布サンゴコロナ処理ポリフィルム5502517サンゴ(ピンク)
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092751200642 11001箱(60巻)-布サンゴコロナ処理ポリフィルム11002517サンゴ(ピンク)
オープン63,980
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092776200601 03001箱(60巻)-コロナ処理ポリフィルム30012.525
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092794200601 05501箱(60巻)-コロナ処理ポリフィルム55012.525
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092812200601 10001箱(60巻)-コロナ処理ポリフィルム100012.525
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092837200601 11001箱(60巻)-コロナ処理ポリフィルム110012.525
オープン45,980
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092855200602 05501箱(60巻)-コロナ処理ポリフィルム5502525
オープン55,980
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092873200605 03001箱(60巻)-布グリーンコロナ処理ポリフィルム30012.525グリーン
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092891200605 05501箱(60巻)-布グリーンコロナ処理ポリフィルム55012.525グリーン
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092916200605 10001箱(60巻)-布グリーンコロナ処理ポリフィルム100012.525グリーン
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092934200606 05501箱(60巻)-布グリーンコロナ処理ポリフィルム5502525グリーン
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092952200607 05501箱(60巻)-布サンゴコロナ処理ポリフィルム55012.525サンゴ(ピンク)
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
577816582006060550【ワケあり】1箱(60巻)※理由あり(目立った傷や汚れなし)布グリーンコロナ処理ポリフィルム5502525グリーン
オープン19,120
8,098
アウトレット
8,908(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
5971720120063103001箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971721720063105501箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971722620063110001箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971723520063111001箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971724420063121001箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971725320063203001箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971726220063205501箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971727120063207501箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971728720063210001箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971729620063211001箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971730520063503001箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971731420063505501箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971732320063510001箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971733220063511001箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971735720063705501箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971736620063707501箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971737520063710001箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971739320064203001箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
5971740220064205501箱(60巻)-------
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59717201200631030060092313200631 03002006310300 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092313布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
23,980
税込26,378
注文コードが変わりました。
59717217200631055060092331200631 05502006310550 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092331布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
23,980
税込26,378
注文コードが変わりました。
59717226200631100060092356200631 10002006311000 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092356布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
35,980
税込39,578
注文コードが変わりました。
59717235200631110060092374200631 11002006311100 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092374布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
35,980
税込39,578
注文コードが変わりました。
59717244200631210060092392200631 21002006312100 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092392布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
75,980
税込83,578
注文コードが変わりました。
59717253200632030060092417200632 03002006320300 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092417布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました。
59717262200632055060092435200632 05502006320550 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092435布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
43,980
税込48,378
注文コードが変わりました。
59717271200632075060092453200632 07502006320750 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092453布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
45,980
税込50,578
注文コードが変わりました。
59717287200632100060092471200632 10002006321000 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092471布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
55,980
税込61,578
注文コードが変わりました。
59717296200632110060092496200632 11002006321100 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092496布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
58,980
税込64,878
注文コードが変わりました。
59717305200635030060092514200635 03002006350300 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092514布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
23,980
税込26,378
注文コードが変わりました。
59717314200635055060092532200635 05502006350550 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092532布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
19,980
税込21,978
注文コードが変わりました。
59717323200635100060092557200635 10002006351000 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092557布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
35,980
税込39,578
注文コードが変わりました。
59717332200635110060092575200635 11002006351100 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092575布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
35,980
税込39,578
注文コードが変わりました。
59717357200637055060092611200637 05502006370550 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092611布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
41,980
税込46,178
注文コードが変わりました。
59717366200637075060092636200637 07502006370750 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092636布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
58,980
税込64,878
注文コードが変わりました。
59717375200637100060092654200637 10002006371000 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092654布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
53,980
税込59,378
注文コードが変わりました。
59717393200642030060092697200642 03002006420300 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092697布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
34,980
税込38,478
注文コードが変わりました。
59717402200642055060092715200642 05502006420550 布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60092715布テープ付 コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
34,980
税込38,478
注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする