布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ

布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ - 大塚刷毛製造布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ - 大塚刷毛製造

ポリフィルムの表面にコロナ放電加工を施したコロナマスカー・シリーズ。
コロナ処理ポリフィルムの特長は、放電処理によりフィルムの表面に付加された微細な凸凹が、染料をタレにくくし、付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易です。
小廻りのきく手のひらサイズです。

内容量1箱(60巻)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ種類
材質(シート)
シート幅(mm)
シート長さ(m)
テープ幅(mm)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60092977200831 0550コロナ処理ポリフィルム5502517
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60092995200831 0750コロナ処理ポリフィルム7502517
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60093013200831 1000コロナ処理ポリフィルム10002517
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60093031200831 1100コロナ処理ポリフィルム11002517
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
60093056200835 0550布グリーンコロナ処理ポリフィルム55012.517グリーン
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60093074200835 1000布グリーンコロナ処理ポリフィルム100012.517グリーン
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60093092200835 1100布グリーンコロナ処理ポリフィルム110012.517グリーン
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
60093117200836 0300布グリーンコロナ処理ポリフィルム3002517グリーン
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60093135200836 0550布グリーンコロナ処理ポリフィルム5502517グリーン
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60093153200836 0750布グリーンコロナ処理ポリフィルム7502517グリーン
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
60093171200836 1000布グリーンコロナ処理ポリフィルム10002517グリーン
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60093196200836 1100布グリーンコロナ処理ポリフィルム11002517グリーン
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
597175332008310550------
オープン
取扱い終了
代替品有
597175422008310750------
オープン
取扱い終了
代替品有
597175512008311000------
オープン
取扱い終了
代替品有
597175672008311100------
オープン
取扱い終了
代替品有
597175762008350550------
オープン
取扱い終了
代替品有
597175852008351000------
オープン
取扱い終了
代替品有
597175942008351100------
オープン
取扱い終了
代替品有
597176032008360300------
オープン
取扱い終了
代替品有
597176122008360550------
オープン
取扱い終了
代替品有
597176212008360750------
オープン
取扱い終了
代替品有
597176372008361000------
オープン
取扱い終了
代替品有
597176462008361100------
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59717533200831055060092977200831 05502008310550 布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ 大塚刷毛製造 60092977布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
27,980
税込30,778
注文コードが変わりました。
59717542200831075060092995200831 07502008310750 布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ 大塚刷毛製造 60092995布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
35,980
税込39,578
注文コードが変わりました。
59717551200831100060093013200831 10002008311000 布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ 大塚刷毛製造 60093013布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
38,980
税込42,878
注文コードが変わりました。
59717567200831110060093031200831 11002008311100 布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ 大塚刷毛製造 60093031布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
41,980
税込46,178
注文コードが変わりました。
59717576200835055060093056200835 05502008350550 布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ 大塚刷毛製造 60093056布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
18,980
税込20,878
注文コードが変わりました。
59717585200835100060093074200835 10002008351000 布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ 大塚刷毛製造 60093074布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました。
59717594200835110060093092200835 11002008351100 布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ 大塚刷毛製造 60093092布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
31,980
税込35,178
注文コードが変わりました。
59717603200836030060093117200836 03002008360300 布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ 大塚刷毛製造 60093117布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
23,980
税込26,378
注文コードが変わりました。
59717612200836055060093135200836 05502008360550 布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ 大塚刷毛製造 60093135布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
23,980
税込26,378
注文コードが変わりました。
59717621200836075060093153200836 07502008360750 布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ 大塚刷毛製造 60093153布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
35,980
税込39,578
注文コードが変わりました。
59717637200836100060093171200836 10002008361000 布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ 大塚刷毛製造 60093171布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
38,980
税込42,878
注文コードが変わりました。
59717646200836110060093196200836 11002008361100 布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ 大塚刷毛製造 60093196布テープ付 コロナマスカー ミニタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
41,980
税込46,178
注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする