楽してマスカー 雨どい 紙

楽してマスカー 雨どい 紙 - 大塚刷毛製造楽してマスカー 雨どい 紙 - 大塚刷毛製造楽してマスカー 雨どい 紙 - 大塚刷毛製造

2本の養生テープと2種類の幅のポリフィルムが合体したマスカー。
抜群の粘着力を発揮、風の強い野外での養生・長時間の養生作業もなんのその。
巾木の養生に特に便利で、作業時間の短縮や腰の負担の軽減に貢献、雨樋や軒天の養生にも非常に使いやすいスグレモノです。

内容量1箱(30巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ種類
テープ幅(mm)
材質(シート)
シート幅(mm)
シート長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60093677204104 0300紙(カモ井750)15/18コロナ処理ポリフィルム30025
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
597178832041040300-----
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59717883204104030060093677204104 03002041040300 楽してマスカー 雨どい 紙 大塚刷毛製造 60093677楽してマスカー 雨どい 紙大塚刷毛製造1箱(30巻)
35,980
税込39,578
注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする