パイオラン(TM)マスカー ショートタイプ

パイオラン(TM)マスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造

パイオラン(TM)テープを採用した、硬質塩ビ(塩ビサッシ・塩ビ鋼板・雨樋)や鉄骨養生に最適なマスカーです。
夏季の屋外や長期の暴露にも、糊残りが少なく安心してご使用いただけます。
塗料がハガレにくいコロナ処理ポリフィルムを使用しております。

全9種類を絞り込む
シート幅(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ種類
材質(シート)
シート幅(mm)
シート長さ(m)
テープ幅(mm)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60094097204111 03001箱(60巻)パイオランコロナ処理ポリフィルム3002517グリーン
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
60094115204111 05501箱(60巻)パイオランコロナ処理ポリフィルム5502517グリーン
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
60094133204111 11001箱(60巻)パイオランコロナ処理ポリフィルム11002517グリーン
オープン
52,980
58,278(税込)
取扱停止中
返品不可
64362157204111 03001巻パイオランコロナ処理ポリフィルム3002517グリーン
オープン
679
747(税込)
取扱停止中
返品不可
64362166204111 05501巻パイオランコロナ処理ポリフィルム5502517グリーン
オープン
679
747(税込)
取扱停止中
返品不可
64362175204111 11001巻パイオランコロナ処理ポリフィルム11002517グリーン
オープン
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
5971809320411103001箱(60巻)------
オープン
取扱い終了
5971810220411105501箱(60巻)------
オープン
取扱い終了
5971811120411111001箱(60巻)------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする