曜日別特売

Pカットコロナマスカー ショートタイプ

Pカットコロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造Pカットコロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造Pカットコロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造Pカットコロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造Pカットコロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造Pカットコロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造

手切れ性・接着力に優れ、作業性も良好なPカットテープを採用。
強粘着ながらも糊残りが少ないため、夏季の屋外や長期の暴露にも安心してご使用いただけます。
塗料がハガレにくいコロナ処理ポリフィルムを使用しております。

内容量1箱(60巻)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ種類
材質(シート)
シート幅(mm)
シート長さ(m)
テープ幅(mm)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60094151204120 0300Pカットコロナ処理ポリフィルム3002517グリーン
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60094176204120 0550Pカットコロナ処理ポリフィルム5502517グリーン
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60094194204120 1100Pカットコロナ処理ポリフィルム11002517グリーン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
597181272041200300------
オープン
取扱い終了
597181362041200550------
オープン
取扱い終了
597181452041201100------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59718127204120030060094151204120 03002041200300 Pカットコロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60094151Pカットコロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
38,980
税込42,878
注文コードが変わりました。
59718136204120055060094176204120 05502041200550 Pカットコロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60094176Pカットコロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
38,980
税込42,878
注文コードが変わりました。
59718145204120110060094194204120 11002041201100 Pカットコロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60094194Pカットコロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
56,980
税込62,678
注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする