粗面用コロナマスカー ショートタイプ

粗面用コロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造粗面用コロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造粗面用コロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造粗面用コロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造粗面用コロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造粗面用コロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造粗面用コロナマスカー ショートタイプ - 大塚刷毛製造

リシン・スタッコ・スキンなどの凹凸面にピッタリフィットし、しっかり養生できる強粘着・超粗面用テープを採用。
作業性に優れ粗面・軒天に最適、冬場でも確かな接着力で安心してご使用いただけます。

内容量1箱(60巻)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ種類
材質(シート)
シート幅(mm)
シート長さ(m)
テープ幅(mm)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60094212204102 0550紙(カモ井7風神)コロナ処理ポリフィルム5502517グリーン
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60094237204102 0800紙(カモ井7風神)コロナ処理ポリフィルム8002517グリーン
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60094255204102 1100紙(カモ井7風神)コロナ処理ポリフィルム11002517グリーン
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
597181542041020550------
オープン
取扱い終了
代替品有
597181632041020800------
オープン
取扱い終了
代替品有
597181722041021100------
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59718154204102055060094212204102 05502041020550 粗面用コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60094212粗面用コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
33,980
税込37,378
注文コードが変わりました。
59718163204102080060094237204102 08002041020800 粗面用コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60094237粗面用コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました。
59718172204102110060094255204102 11002041021100 粗面用コロナマスカー ショートタイプ 大塚刷毛製造 60094255粗面用コロナマスカー ショートタイプ大塚刷毛製造1箱(60巻)
44,980
税込49,478
注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする