曜日別特売

Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED)

Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED) - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)25内容量1個
217件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60497543ULQS1B1111DNAモメンタリ1a1bアンバーAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497552ULQS1B1111DNGモメンタリ1a1bAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497561ULQS1B1111DNPWモメンタリ1a1bピュアホワイトAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497577ULQS1B1111DNRモメンタリ1a1bAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497586ULQS1B1111DNSモメンタリ1a1bAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497604ULQS1B1111DNYモメンタリ1a1bAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497613ULQS1B1120DNAモメンタリ2aアンバーAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497622ULQS1B1120DNGモメンタリ2aAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497631ULQS1B1120DNPWモメンタリ2aピュアホワイトAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497647ULQS1B1120DNRモメンタリ2aAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497656ULQS1B1120DNSモメンタリ2aAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497674ULQS1B1120DNYモメンタリ2aAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497683ULQS1B1122DNAモメンタリ2a2bアンバーAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497692ULQS1B1122DNGモメンタリ2a2bAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497701ULQS1B1122DNPWモメンタリ2a2bピュアホワイトAC/DC12
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497717ULQS1B1122DNRモメンタリ2a2bAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497726ULQS1B1122DNSモメンタリ2a2bAC/DC12
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497744ULQS1B1122DNYモメンタリ2a2bAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60497762ULQS1B1602DNRモメンタリ2bAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
60497771ULQS1B1611DNAモメンタリ1a1bアンバーAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
60497787ULQS1B1611DNGモメンタリ1a1bAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
60497796ULQS1B1611DNPWモメンタリ1a1bピュアホワイトAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
60497805ULQS1B1611DNRモメンタリ1a1bAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
60497814ULQS1B1611DNSモメンタリ1a1bAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
60497832ULQS1B1611DNYモメンタリ1a1bAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
60497893ULQS1B1620DNAモメンタリ2aアンバーAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
60497902ULQS1B1620DNGモメンタリ2aAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
60497911ULQS1B1620DNPWモメンタリ2aピュアホワイトAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
60497927ULQS1B1620DNRモメンタリ2aAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
60497936ULQS1B1620DNSモメンタリ2aAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
60497954ULQS1B1620DNYモメンタリ2aAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
60498015ULQS1B1622DNAモメンタリ2a2bアンバーAC100/110
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
60498024ULQS1B1622DNGモメンタリ2a2bAC100/110
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
60498033ULQS1B1622DNPWモメンタリ2a2bピュアホワイトAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
60498042ULQS1B1622DNRモメンタリ2a2bAC100/110
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
60498051ULQS1B1622DNSモメンタリ2a2bAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
60498076ULQS1B1622DNYモメンタリ2a2bAC100/110
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
60498137ULQS1B2201DNRモメンタリ1bAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60498146ULQS1B2210DNGモメンタリ1aAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60498155ULQS1B2210DNRモメンタリ1aAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60498173ULQS1B2211DNAモメンタリ1a1bアンバーAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60498182ULQS1B2211DNGモメンタリ1a1bAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60498191ULQS1B2211DNPWモメンタリ1a1bピュアホワイトAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60498207ULQS1B2211DNRモメンタリ1a1bAC/DC24
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60498216ULQS1B2211DNSモメンタリ1a1bAC/DC24
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60498234ULQS1B2211DNYモメンタリ1a1bAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60498243ULQS1B2220DNAモメンタリ2aアンバーAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60498252ULQS1B2220DNGモメンタリ2aAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60498261ULQS1B2220DNPWモメンタリ2aピュアホワイトAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60498277ULQS1B2220DNRモメンタリ2aAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする