曜日別特売

フレキ AP3 ビニール外装チューブ

フレキ AP3 ビニール外装チューブ - エーアンドエーテックフレキ AP3 ビニール外装チューブ - エーアンドエーテックフレキ AP3 ビニール外装チューブ - エーアンドエーテック
(1件のレビュー)

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。

用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
繰返し曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60518717AP3-103010(1/4B)10.0013.8080
オープン
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
60518726AP3-123012(3/8B)12.3016.20100
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
60518735AP3-163016(1/2B)15.8020.20110
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
60518744AP3-222022(3/4B)20.8025.10200
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
60518753AP3-282028(1B)26.4031.20220
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
60518762AP3-361536(1 1/4B)35.0039.50250
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
60518771AP3-421542(1 1/2B)40.0044.20285
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
60518787AP3-541054(2B)51.3057.50320
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
60518796AP3-701070(2 1/2B)62.9069.30450
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
60518805AP3-821082(3B)76.6085.50500
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60518753
2017-01-18
用途: 電気配線工事
M.システム電気・ガス・熱供給・水道業

品物は他者と遜色ないといえるが、納期がもう少し早ければもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする