曜日別特売

ボックスコネクタ(外ネジ)

ボックスコネクタ(外ネジ) - エーアンドエーテックボックスコネクタ(外ネジ) - エーアンドエーテックボックスコネクタ(外ネジ) - エーアンドエーテックボックスコネクタ(外ネジ) - エーアンドエーテックボックスコネクタ(外ネジ) - エーアンドエーテックボックスコネクタ(外ネジ) - エーアンドエーテックボックスコネクタ(外ネジ) - エーアンドエーテックボックスコネクタ(外ネジ) - エーアンドエーテック
(2件のレビュー)
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき仕様絶縁ブッシング付規格JIS C 8350内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
サイズ(inch)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60518814WPCB10-16101/4CTG16
オープン
379
417(税込)
12日以内出荷
60518823WPCB12-16123/8CTG16
オープン
379
417(税込)
当日出荷
60518832WPCB16161/2CTG16
オープン
379
417(税込)
当日出荷
60518841WPCB22223/4CTG22
オープン
509
560(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
60518857WPCB28281CTG28
オープン
709
780(税込)
当日出荷
60518866WPCB36361 1/4CTG36
オープン
989
1,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
60518875WPCB42421 1/2CTG42
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
60518884WPCB54542CTG54
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
60518893WPCB70702 1/2CTG70
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
60518902WPCB82823CTG82
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60518857
2016-05-07
用途: 機械のメンテナンス時
佐々木 電機

使用感には問題在りません、価格を安く出来れば助かります。

対象商品 : 60518841
2013-12-26
用途: 機体配線

使用した感想は、全く問題ありませんでした。
おそらくこれからも購入すると思います。
出来れば、納期を早くしていただけると、より良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする