エーアンドエーテック
アングル90°ボックスコネクタ
フレキとBOX類間の接続用です。
材質
亜鉛ダイキャスト
仕様
絶縁ブッシング付
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじの呼び
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60519146
9012-16
12
CTG16
3/8
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
60519155
90-16
16
CTG16
1/2
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
60519164
90-22
22
CTG22
3/4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
60519173
90-28
28
CTG28
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
60519182
90-36
36
CTG36
1 1/4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60519191
90-42
42
CTG42
1 1/2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60519207
90-54
54
CTG54
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください