モノタロウ

ゴム劣化防止スプレー

ゴム劣化防止スプレー - モノタロウ
(75件のレビュー)

コーティング成分がゴムを被膜・浸透しゴムの亀裂及び老化を抑え保護します。
また、潤滑油成分がゴムおよび金属部分に潤滑効果があります。

用途ラバー保護及び潤滑剤成分潤滑油基油(合成油)、潤滑油添加剤、噴射剤(プロパン・ブタン)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量120mL内容量1本(300mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
使用前に容器を良く振ってから使用して下さい。
※火気のあるところで使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60519426MBNS
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60519426MBNS094942041036MBNS ラバープロテクタント 呉工業(クレ) 09494204ラバープロテクタント呉工業(クレ)1本(300mL)
759
税込835
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60519426
2020-02-16
用途: 車両メンテナンス用に

車両のブッシュ類に使用しています。実際に効果があるのかは現在確認できていません。

対象商品 : 60519426
2019-06-05
用途: ベルトの鳴くとき
有限会社安谷

2016/8 購入 棚に置いてあるスプレーが内容物が缶から湿潤してきています

対象商品 : 60519426
2018-09-09
用途: メンテナンス作業

早い対応に感謝します。
使い勝手も大丈夫です。
また頼みます。

対象商品 : 60519426
2018-05-12
用途: ラバー部分 保護へ

だいぶ ベタつき感あります 目立たない部分だといいかも 最安です

対象商品 : 60519426
2017-11-03
用途: クセはあるけれど出来栄えは素敵

クレのアレより粘度がとっても高くて出来栄えの艶がいい。
使い勝手が悪いこともあったけど、是非再販してほしい逸品です。

1が参考にしています
対象商品 : 60519426
2017-08-10
用途: メンテナンス、組付け
有限会社メディア・イメージ・オフィス

冷却水のホースを外したり組んだりするときに非常にスムースにできるようになります。

対象商品 : 60519426
2017-05-22
用途: プラパーツ劣化時

ベルトの泣き止めやエアーフィルターBOXなどの樹脂パーツの保護に使用してます、樹脂パーツ界の55-6的な存在です。

対象商品 : 60519426
2017-06-07
用途: バイクや車に使用
農・林・水産業

車に使用して査定に行った時 褒められました(綺麗ですと)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする