警報用HPヒューズホルダ

警報用HPヒューズホルダ - 大東通信機警報用HPヒューズホルダ - 大東通信機警報用HPヒューズホルダ - 大東通信機警報用HPヒューズホルダ - 大東通信機
定格電流(A)8定格電圧(V)AC/DC125淡青緑種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他組合せ/AC2000内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57837692HPH-4S5
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
57837701HPH-4P5.5
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
57837717HPH-2S4
オープン
159
175(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
57837735HPH-4V7
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
57837726HPH-2P5
168
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする