大東通信機
MP・SDPヒューズ用ホルダ
(1件のレビュー)
定格電流(A)
7.5
定格電圧(V)
AC/DC125
適合
MP・SDPヒューズ
種類
ヒューズホルダ
絶縁抵抗(MΩ)
100(500VDC)
接触抵抗(mΩ)
5(5VDC 100mA)
リード線
無
接触抵抗(Ω)
5m(5VDC100mA)
耐電圧(V/min)
警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
取付方式
接続方法
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57837297
MPH-4V
3.7
基板用取付
プリント基板取付
オープン
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
57837306
MPH-2V
3.3
基板用取付
プリント基板取付
オープン
¥
159
¥
159
¥
175
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
57837315
MPH-4P
3.5
基板用取付
プリント基板取付
オープン
¥
299
¥
79
アウトレット
¥
87
(税込)
当日出荷
残り31点です
57837324
MPH-2P
3.1
基板用取付
プリント基板取付
オープン
¥
159
¥
159
¥
175
(税込)
122日以内出荷
返品不可
57837333
MPH-4S
2.7
パネル取付
はんだ付け
オープン
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
57837342
MPH-2S
2.1
パネル取付
はんだ付け
オープン
¥
129
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57837351
MPH-4W
2.9
パネル取付
ラッピング接続
¥
244
取扱い終了
返品不可
57838085
MPH-4PA
3
パネル取付
ラッピング接続
¥
332
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください