曜日別特売

P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ

P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ - 大東通信機P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ - 大東通信機P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ - 大東通信機P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ - 大東通信機P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ - 大東通信機P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ - 大東通信機P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ - 大東通信機P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ - 大東通信機
(1件のレビュー)
適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
全11種類を絞り込む
定格電圧(V)
質量(g)
取付方式
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
定格電圧(V)
質量(g)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57836965P4-1S1個15(主回路)、5(警報回路)AC/DC25012パネル取付
オープン
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
57836974P4-2S1個15(主回路)、5(警報回路)AC/DC25013パネル取付
オープン
289
318(税込)
当日出荷
57836983PL4-1S1個15(主回路)、5(警報回路)AC/DC25012パネル取付
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
57836992PL4-2S1個15(主回路)、5(警報回路)AC/DC25013パネル取付
オープン
299
329(税込)
当日出荷
57837001P4-4S1個15(主回路)、5(警報回路)AC/DC25033DINレール取付
オープン
619
681(税込)
当日出荷
57837017DS-401A1個-AC220、DC250340パネル取付
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
57837613P4-1C1個15(主回路)、5(警報回路)AC/DC25014.5パネル取付
オープン
379
417(税込)
当日出荷
57837622P4-2C1個15(主回路)、5(警報回路)AC/DC25017パネル取付
オープン
419
461(税込)
当日出荷
57838094P4-1PB1個15(主回路)、5(警報回路)AC/DC25011.5基板用取付
オープン
429
472(税込)
当日出荷
57836956P4-2SB1袋(5個)15(主回路)、5(警報回路)AC/DC25012.5パネル取付
2,000
取扱い終了
返品不可
57838112P4-1SB1個15(主回路)、5(警報回路)AC/DC25012.5パネル取付
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57837001
2017-08-21
用途: 食品機械の改造時
メンテナンスKMサービス業

ヒューズが切れた時に警報が出せるので非常に助かる。
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
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする