大東通信機
警報用UPヒューズ
(2件のレビュー)
色
黒
質量(g)
26
使用温度範囲(℃)
-20~60
保存温度(℃)
-40~85
リード線
無
サイズ(mm)
32×25×37
RoHS指令(10物質対応)
対応
通電容量
110%
溶断規格
135%1時間以内、200%2分以内
内容量
1個
全8種類を絞り込む
定格電流(A)
選択してください
7.5
10
15
20
25
30
40
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57837841
UP100
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57837857
UP150
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57837866
UP200
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57837875
UP300
30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57838076
UP250
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57838103
UP75
7.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57838164
UP400
40
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
57838173
UP500
50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください