警報用WPヒューズ

警報用WPヒューズ - 大東通信機
質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC120V)(短路)リード線サイズ(mm)32×10×35切断時間(秒)60秒以内RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
切断電流(A)
抵抗値(Ω)
溶断l2t(A2・s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57838261WP413(最大安全通過)1.32.00.51.7
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
57838277WP430(最大安全通過)3.04.50.04412
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
57838286WP450(最大安全通過)5.07.50.02839
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
57838252WP405(最大安全通過)0.51.01.30.26
1,325
取扱い終了
返品不可
57838295WP530(最大安全通過)3.04.50.04412
1,325
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする