ドクターコート 半袖 レディース 白衣 シングル ユニフォーム

ドクターコート 半袖 レディース 白衣 シングル ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、女性用の半袖白衣です。
繰り返しの洗濯でも抗菌・防臭効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。
食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
半袖タイプで動きやすく、暑い季節や常温作業にも最適です。

用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校などホワイト仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%機能抗菌生地ポプリン性別女性用内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60519916MR119S94372095
5,900
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
60519925MR119M983822100
5,900
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
60519934MR119L1024022105
5,900
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
60519943MR119LL1064222105
5,900
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
60519952MR1193L1124422105
5,900
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
60519961MR1194L1204622105
5,900
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする