ドクターコート 長袖 レディース 白衣 ダブル ユニフォーム

ドクターコート 長袖 レディース 白衣 ダブル ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

耐摩擦性・耐久性に優れたタッサー素材を使用した女性用ドクターコートです。
ハードな作業環境でも型崩れしにくく、長く清潔に着用できます。
食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校などサックス仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%生地タッサー性別女性用内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60520031KF126S96375395
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
60520047KF126M1003955100
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
60520056KF126L1044057105
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
60520065KF126LL1104158110
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
60520074KF1263L1164358110
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
60520083KF1264L1244558110
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする