TRUSCO
電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・軸足用)
型枠工事用です。(埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)着脱用)
充電工具:12V対応
対辺寸法(mm)
8.0
トラスコ品番
253-0091
軸径(Φmm)
6.35
摘要
軸足用
質量(g)
30
差込角(mm[inch])
6.35
全長L(mm)
57
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08381581
TES-KB
8.0
¥
1,090
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください