曜日別特売

作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ

作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ - ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ - ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ - ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ - ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ - ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ - ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ - ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ - ピカコーポレイション
(1件のレビュー)

豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。
着脱が簡単なノブナット仕様です。
巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。

注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
質量(kg)
適合本体型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01786514DWR-TEP5B1台-0.9-
12,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60526907DWR-TE1B1セット天場三方手すり7.3DWR‐90A~180A
85,000
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01786462DWR-TE5B1台-6.1-
70,000
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60526916DWR-TE2AB1セット階段片手すり3.9DWR‐90A~150A
52,600
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01786478DWR-TE6AB1台-9.3-
91,600
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60526925DWR-TE2BB1セット階段片手すり4.2DWR‐180A
54,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01786487DWR-TE6BB1台-9.9-
92,000
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01786496DWR-TE7AB1台-7.7-
84,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60526943DWR-TE3BB1セット階段両手すり天場三方10.8DWR‐180A
100,600
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01786505DWR-TE7BB1台-8.0-
85,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60526952DWR-TE4AB1セット階段片手すり天場三方8.7DWR‐90A~150A
90,600
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60526961DWR-TE4BB1セット階段片手すり天場三方9DWR‐180A
92,000
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60526934DWR-TE3AB1セット階段両手すり天場三方10.2DWR‐90A~150A
99,000
65,980
72,578(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60526907
2018-11-06
用途: 製造ラインの包材補充作業時
製造業

作業台への取り付け方法も判りやすく簡単に組み立てられた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする