長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖ジャンパーです。
汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。
異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
腕のダブつきを抑えた設計で動きやすく、巻き込み防止対策にも配慮しました。

用途食品工場 高温作業場向けホワイト仕様フロント比翼セミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾生地ポプリン性別男女兼用袖丈長袖内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60520485CD-635SS
8,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
60520494CD-635S
8,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
60520503CD-635M
8,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
60520512CD-635L
8,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
60520521CD-635LL
8,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
60520537CD-6353L
8,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする