回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ

回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ - 緑測器回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ - 緑測器回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ - 緑測器
(1件のレビュー)

防塵防滴タイプのポテンショメータです。
防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。
軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。
アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。

種類接触形電気的回転角度(°)90±3機械的回転角度(°)100±5印加電圧(V)DC18以下(50℃)回転トルク(mN・m[gfcm])20~100軸径(Φmm)6抵抗値(Ω)1k抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±3絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V質量(g)約35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46411373CP-2FABSJ-1K
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46411373
2020-05-02
用途: ソーラパネルの傾斜角度制御
サービス業

回転角度に対する出力電圧はリニアである。ただし0V以上は0度からではなく1度から2度くらいしてから始まるので原点位置は補正が必要。90度の時は電源電圧値であった。あとケーブルを長く引き回すと電圧降下すること、また電源電圧にばらつきがあると角度に対する電圧値がばらつくので正確な制御のときは注意である。精度は0.1V表示なので12V電圧では0.75度となり、なかなかの精度である。私の場合、太陽高度は夏と冬で50度の差があるので季節と朝昼夕の時間で角度を制御することに使用しているから精度は必要としない。サーラ―パネルの枚数にお金をかけられない分、太陽光を効率よく受けることで発電量アップする仕組みで、かなり変換効率が上がった。また冬場はパネルに雪が積もり、いちいち除雪していたが、夜間にパネルを立てておけば雪が積もらないことがそもそもの発想であった。最後に本器は軸の回転方向が決まっているので反対回転での制御するときは取り付けブラケットを工夫する必要があるのが面倒であった。軸が両側取り出しであればいいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする