曜日別特売

半ばんじゅう用ふた

半ばんじゅう用ふた - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)
トラスコ品番353-1511種別SKBAN-HAN-F-CL材質PPクリーム質量(g)250外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)395×291×27外寸(mm)395×291×27適合コンテナ半ばんじゅう(200600)嵌合商品半ばんじゅう 穴無内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3712989770110400CL202
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37129897
2017-12-22
用途: ばんじゅうに 食品(パン)を入れている時
茶房結飲食業

半ばんじゅうを利用していますが、利用し始めたころは ピッタリの蓋がなく 毎回ラップをかけていました。ピッタリの蓋が販売されて いちいちラップをかける手間が省け ほこりや乾燥の心配がなくなり 安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする