3分類ペール 深型

3分類ペール 深型 - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

フタに色の付いた、3分類できるゴミ箱です。
ポリ袋ストッパーが付いているので、ゴミ袋の取り付けが簡単にできます。
8種類の分類シール付です。

容量(L)135L(各45L×3)仕様分類シール:燃えるごみ・ビン・ペットボトル・電球・缶・プラスチック・乾電池・予備シール材質ポリプロピレン形状角型質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×460×645色(フタ)オレンジ/グリーン/ブルー色(本体)ベージュフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ分別数3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60522147BPW-780D
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
沖縄地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
離島数量1につき¥3,800/税込¥4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60522147
2025-01-15
用途: 家のゴミ分別 飼い猫対策
運輸・通信業

購入した時期が悪かった、気温が低くて本体と蓋の接合部分が上手くはまらない。
ドライヤーで
温めて室温暖かくしないと多分割れると思う。
間仕切り板も歪んで居るのでドライヤーで温めてはめると本来の場所にはまる。
飼い猫が生ゴミと缶詰のゴミを荒らすので蓋付きのゴミ箱を探して、この商品に辿り着きました。

対象商品 : 60522147
2022-04-02
用途: 粗大ごみの分別
建設業・工事業

分別の種類を細かく分けたかったので2個目の購入です。分別シール付きなので仕分け上手になれます。ただ、フタの開閉が少し固いので使いづらいです。使っているうちになじうといいのですが・・・

対象商品 : 60522147
2017-08-09
用途: ビン.缶.プラスチック.ごみの分別
ワタナベ金属

間仕切りもあってとても丈夫で蓋もロック式で使いやすい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする