曜日別特売

抗ピルカーディガン

抗ピルカーディガン - アイトス抗ピルカーディガン - アイトス抗ピルカーディガン - アイトス
(2件のレビュー)

そっと羽織ってやさしい温もり。
どんなインナーにもあわせやすい、Vネックタイプのカーディガン。毛玉ができにくい素材なので安心して洗濯できます。

混率(%)アクリル85、毛15種別カーディガン生地ニット生地性能抗ピリング加工性別女性用内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60522427861381ホワイト101S9238
7,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
60522436861381ホワイト101M9839
7,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
60522445861381ホワイト101L10440
7,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
60522454861381ホワイト101LL11041
7,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
60522463861381ホワイト1013L11442
7,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
60522472861381ネイビー088S9238
7,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
60522481861381ネイビー088M9839
7,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
60522497861381ネイビー088L10440
7,400
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
60522506861381ネイビー088LL11041
7,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
60522515861381ネイビー0883L11442
7,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
60522524861381ピンク160S9238
7,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
60522533861381ピンク160M9839
7,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
60522542861381ピンク160L10440
7,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
60522551861381ピンク160LL11041
7,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
60522567861381ピンク1603L11442
7,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60522463
2022-05-16
用途: 軽作業用
不動産業

ホワイト購入。白といってもオフホワイトないしアイボリーぐらいの色味です。生地の具合は厚過ぎでもなく薄すぎでもない、やや肌寒い春秋時期にちょうどいい位です。良質な糸で丁寧に編まれていて着用で着崩れることなくヘタレません。コスパいい商品

1が参考にしています
2020-10-21
用途: 事務服で使用しています。
サービス業

ホワイトを購入、
着心地が良く、
洗濯してもよれなく
気にいっています。
他の色も購入検討してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする