曜日別特売

安全刃折処理器ポキ

安全刃折処理器ポキ - オルファ安全刃折処理器ポキ - オルファ
(44件のレビュー)

カッターの刃を安全確実に処理できます。 ケース(下部)に再生プラスチック材(100%)を使用した環境にやさしい製品です。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※特大H型刃には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60523093133K
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 両刃かみそり廃棄

両刃かみそり廃棄に重宝します。何枚も廃棄できるので次に購入するのは10年後かもしれません(笑)

2025-07-23
用途: カッターナイフの切断と折れ刃の保管

ポキは怪我無く、カッターナイフの刃の更新に使えます。
今まで刃の更新は、ペンチやプライヤーを利用して恐る恐る折ってましたが、、角度によっては、上手く居れない事も在り、細かい破片が飛び散る事もあり、危険でした。
ポキを知り使う様になり、安全に刃の切断が出来、大いに満足して居ります。ただ、切断刃で一杯になったポキは、再生ゴミでだすのか、プラスチックごみでだすかか、埋め立てゴミでだすのか、大いに迷っています。

2025-10-08
用途: 日々の作業において使用
製造業

細い刃から厚い刃までポキっとできます。安全に処理が出来て快適です。

2025-03-10
用途: 壁紙作業でカッター刃を折ります
賃貸不動産きたそらち不動産業

壁紙を貼る時に、カッターの刃を折るのに活用しています。
 ツールバックの内側に置いてVU50の切れ端の上に乗せて使っているので、かがまなくてもポキっと折れます。
 これを使う前は、いちいちラヂオペンチで折っていたので、画期的です。

2025-04-23
用途: 欠けたカッター刃を安全にまとめる

特に問題ありませんが、纏め収集などあったらよりよいです。

2025-02-05
用途: これがないと仕事にならない。
有限会社つづみ

3個買ってつかいまわししています。
クロスのカット、床材のカットに必需品

対象商品 : 60523093
2024-08-22
用途: カッターナイフの連続使用時
教育・研究機関

1日に何回もカッターの刃を折るような作業の際は、このような容器があるとケガ予防にもなって作業環境が良くなります。廃棄刃の処理も一度で済むのでそこでのケガ予防にもなります。

対象商品 : 60523093
2023-10-17
用途: 革細工
製造業

毎日数回刃を折っていますがこれ1つで数ヶ月は持ちます。作業の中断時間も短く済み大変助かります

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする