カッター作業で何度か手を切ったので購入。厚紙も薄いものも紙が安定するので余計な力を掛けず、位置決めに集中して作業ができる。
数セット購入しました。しっかり安定していて使いやすいです。主に定規を使用するので単品の定規も購入できると嬉しいです。
今使用中の同一品を購入した記録を見ると1976-10-17(\1300)となっています。よくも40年も使ったものだと思います。購入価額も\1490(定額は\2300)とあまり変わっていないのには驚かされます。変わった点はガイドルールに取っ手が付き、使用しやすくなった点です。マットの材質は変わっていないようです(古いマットは流石にカッターのキズで両面えぐれていますが長年使用すると同様になると思われます)。良品だと思います。今回もまた40年使用しましょうかね。生きていれば・・・。
長い直線をカッターで切断、長い直線の折り曲げ加工などに好適。大きな板にねじ止めするとさらに使いよい。
背中の補強は不要(取り外して使っている)