NTカッターH型

NTカッターH型 - NTカッターNTカッターH型 - NTカッター
(5件のレビュー)

高級ステンレスホルダーにアルミダイキャスト製グリップを採用したプロ仕様H型カッター。
A型刃とL型刃の間の中型万能タイプです。
切れ味の鋭い刃厚0.25mmの薄刃を使用しています。
刃を自動でロックするオートロックスライド。
左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。

用途
クロスカットなどの内装作業に
スチレンボードでの模型作りに
規格H型色(本体)シルバートラスコ品番480-8657材質(本体)アルミニウム質量(g)52寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)141×12×15適合替刃BH-11P、BH-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60524012H-1P
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60524012
2021-06-05
用途: 日常の切断作業

大きさ、質感がよく気に入っています。ただ、ホルダー部分が少し開いているので、袖ポケットに入れると、腕を上げた時に、よく落します。(重量もあるので)

対象商品 : 60524012
2018-12-06
用途: 段ボールのカット
中村企画その他業種

刃が薄いので切れ味抜群で長持ち!20年使用しています。しかもデザインが良くお気に入り。あまりにも良いので仕事仲間にプレゼントして喜ばれています。

1が参考にしています
対象商品 : 60524012
2017-04-01
用途: 一般軽作業

オルファのM厚型のホルダーがいまいち好きになれないのでこれを買ってみましたが、そのままだと刃が出てこないですね。なので口の部分をやや拡げて使っています。まあ、そこまでして使うものでもなかったかな?本来の薄刃はホルダーの見た目よりもっと繊細な作業向け、けっこうしなります。

対象商品 : 60524012
2016-11-15
用途: 内装クロス カッティングシート 切断

このカッター 初めて購入したのは20年程前です。以来ずっと愛用し続けておりますが、数年前~ 市内ホームセンター売り場から消えてしまい購入できなくなってしまいました。耐久性も良く、刃も0.25mmで切れ味抜群。刃先を1枚ずつ折っていくのも楽にできますし、仕上がりが本当に綺麗にできます。モノタロウさんで再び購入でき助かりました。ロングセラーとして今後も商品の販売 是非続けて下さい!

1が参考にしています
対象商品 : 60524012
2013-05-18
用途: 革の切断

まず、この製品は0.25mm厚の薄刃専用であるのに、商品説明には0.38mm厚の替刃も使えるように書いてあり、そう思っての購入でしたが当てが外れました。
とはいえ、0.38mm対応の商品に0.25mmの替刃を装着すれば当然ガタついて使い物にならないのは目に見えてますが、商品説明が間違っていたのは甚だ遺憾です。
商品自体は同社A-300同様、軽く動く0.5目盛り単位ラチェットのスライダー+オートロックは他社製品の入る余地のないすばらしいものだけに、モノタロウさんの商品説明はお粗末過ぎます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする