曜日別特売

NTカッターH型

NTカッターH型 - NTカッター
(3件のレビュー)

高級ステンレスホルダーにアルミダイキャスト製グリップを採用したプロ仕様H型カッター。
A型刃とL型刃の間の中型万能タイプです。
刃を自動でロックするオートロックスライド。
左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。
刃厚0.38mmタイプ

用途工作やDIY作業に規格H型色(本体)シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)52寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)141×12×15適合替刃BH-21P内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60524021H-2P
オープン
988
1,087(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-02
用途: カッティング作業全般
建設業・工事業

ホルダー/グリップ部分が同じ形状・仕様の中型薄刃(刃厚0.25mm)のH型【H-1P】を長年愛用しており、左利きユーザーにも配慮された左右対称デザインの握りやすいグリップ形状や、長時間の作業でも疲れない本体サイズや重量バランスなど、使用感の良さは実感済みなので、刃厚の異なる本品【H-2P】(刃厚0.38mm)も購入してみました。
切れ味では0.25mm刃に劣るものの厚刃なぶん耐久性では優り刃こぼれしにくいので、薄物向きの【H-1P】より広範なカッティング作業に対応できます。また刃幅も13.2mmと一般的な小型刃(9mm)より広く反りにくいので切断時のズレや歪みを抑制でき、逆に際切りなど刃を長く引き出し反らせて切るような場合でも、折れにくいので薄刃や小型刃より安全です。
見た目に関しては、【H-1P】では無塗装だったステンレスの刃ガイドを黒塗り、グリップ部分は明るいシルバー塗装として【H-1P】と識別できるカラーリングになっていますが、黒い刃ガイドなどは使用時に擦れやすい箇所ではあり塗膜も脆いせいか、使い始めから早い段階で既に汚い感じに剥げてきているので、スライダーとスナッパーの樹脂部分の成型色の違いで見分けるといった仕様のほうが、姉妹品としての統一感もあり製造コストもかからず、使い込んだ後でも見栄えが悪くなかったのではと思います。

対象商品 : 60524021
2019-10-25
用途: 床作業
サービス業

エンビタイル施工でタイル素材が硬い部材用に使用している。切り口がL型より目立たないし、S型より力を入れても使える点が良い。

2019-03-30
用途: 内装工事
建設業・工事業

床材施工に最適!って言う思いました。
クロス用のカッターだと力が入れにくいし、L型をずっと使ってましたが、これに変えたらかなり使いやすくて良かったです。
当分このカッターに落ち着きそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする